Siemens - Dreieretningsvender IO-Link 7.5KW,24V DC, S0 Fjærklemmer 2NO - 3RA2325-8XE30-2BB4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 17 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209836730
Elnummer
4161983
Leverandørens varenummer
3RA2325-8XE30-2BB4
Typebeskrivelse
4161983
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
17 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
7,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
10 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


