Siemens - Dreieretningsvender11KW 24V AC50/60Hz S0 Fjærklemmer 2NO - 3RA2326-8XB30-2AC2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 25 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209836303
Elnummer
4161987
Leverandørens varenummer
3RA2326-8XB30-2AC2
Typebeskrivelse
4161987
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
25 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
11 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
15 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre