Siemens - Dreieretningsvender18.5KW 230V AC50/60 S0 Fjærklemmer 2O - 3RA2328-8XB30-2AL2

Siemens
KopierKopier
Siemens - Dreieretningsvender18.5KW 230V AC50/60 S0 Fjærklemmer 2O

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 38 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209836532

Elnummer

4162208

Leverandørens varenummer

3RA2328-8XB30-2AL2

Typebeskrivelse

4162208

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

230...230 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

38 A

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

230...230 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

18,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

25 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dreieretningsvender 18.5KW/ 400V AC230V, 50/60Hz, 3-pol, størrelse S0 fjærklemmetilkopling elektronisk og mekansike forrigling 2NO integrert