Utgått

Siemens - E200SP TM Count 1x24V - 6ES7138-6AA00-0BA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - E200SP TM Count 1x24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 19,2...28,8 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall funksjoner - 1

  • Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047623402947

Elnummer

4505163

Leverandørens varenummer

6ES7138-6AA00-0BA0

Typebeskrivelse

4505163

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

19,2...28,8 V

Type matespenning:

DC

Antall funksjoner:

1

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Systemtilbehør:

Ja

Egnet for beregning:

Ja

Egnet for veiing:

nei

Egnet for temperaturregulering:

nei

Egnet for sveisekontroll:

nei

Egnet for trykkontroll:

nei

Egnet for NC:

nei

Egnet for posisjonering:

Ja

Egnet for CNC:

nei

Egnet for SSI:

nei

Egnet for inkrementell datalogging:

Ja

Egnet for registrering av absoluttverdier:

nei

Egnet for flytregulering:

nei

Egnet for flytmåling:

nei

Egnet for søkestyring:

nei

Egnet for kamstyring:

nei

Egnet for "flyvende sag":

nei

Egnet for multiakselstyring:

nei

Egnet for enkelakselstyring:

nei

Egnet for multiakselposisjonering:

nei

Egnet for enkelakselposisjonering:

nei

Funksjonsblokk omstartsperre:

nei

Funksjonsblokk automatisk tilbakestilling:

nei

Kontaktor styring funksjonsblokk:

nei

Funksjonsblokk nødstopp:

nei

Funksjonsblokk berøringsløs virkende beskyttelsesinnretning:

nei

Funksjonsblokk bekreftelsetrykknapp:

nei

Funksjonsblokk tohåndskobling:

nei

Funksjonsblokk valg av arbeidsmetode:

nei

Funksjonsblokk tilgangskontroll:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:

Ja

Frekvensmåling:

nei

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

Panelinnbygging mulig:

nei

Rack-montering mulig:

Ja

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

15 mm

Høyde:

73 mm

Dybde:

58 mm

SIMATIC ET 200SP, TM count 1X24V tellemodul, 1 kanal for 24V incremental encoder eller 24V pulser, 3DI, 2DQ