Siemens - Effektbryter 3VA1,160A,2-pol,TM210,25kA, bolttilkobling - 3VA1116-3ED22-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 25 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 160...160 A
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, skuffesystem
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4042948829875
Elnummer
4329509
Leverandørens varenummer
3VA1116-3ED22-0AA0
Typebeskrivelse
4329509
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:
25 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
160...160 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, skuffesystem
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
2
Merkespenningsområde:
415...415 V
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
1600...1600 A
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


