Siemens - Effektbryter 3VA1,16A,1-pol,TM210,36kA, rammeklemme for CU kabel - 3VA1196-4ED16-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 16 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 6 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 16...16 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Rammeklemme
Antall poler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4042948829202
Elnummer
4329466
Leverandørens varenummer
3VA1196-4ED16-0AA0
Typebeskrivelse
4329466
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
16 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:
6 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
16...16 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Rammeklemme
Antall poler:
1
Merkespenningsområde:
415...415 V
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
320...320 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, skuffesystem
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40