Siemens - Effektbryter 3VA1,20A,1-pol,TM210,25kA, rammeklemme for CU kabel - 3VA1120-3ED16-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 5 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 20...20 A
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, skuffesystem
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Rammeklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4042948829806
Elnummer
4329445
Leverandørens varenummer
3VA1120-3ED16-0AA0
Typebeskrivelse
4329445
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
20 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:
5 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
20...20 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, skuffesystem
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Rammeklemme
Antall poler:
1
Merkespenningsområde:
415...415 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
-99999...-99999 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
320...320 A
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40