Siemens - Effektbryter 3VA1,80A,2-pol,TM210,25kA, bolttilkobling - 3VA1180-3ED22-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Effektbryter 3VA1,80A,2-pol,TM210,25kA, bolttilkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 80 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 80...80 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042948829318

Elnummer

4329506

Leverandørens varenummer

3VA1180-3ED22-0AA0

Typebeskrivelse

4329506

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

25 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

80...80 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

2

Merkespenningsområde:

415...415 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

-99999...-99999 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

800...800 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, skuffesystem

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Effektbryter 3VA1 termisk (for selektivitet benytt 3VA2) | 3VA1 kan benyttes i AC og DC anlegg. Ingen derating opp til 50 grader. Bryterevne Icu ved 415V[ B = 16kA ; N = 25kA ; S = 36kA ; M = 55kA ; H = 70kA ; C = 110kA ] | B = Bolt/kabelskotilkobling [ (3VA10,3VA11 -> max bredde 17mm, max tykkelse 6.5mm.) ; (3VA12 -> max bredde 25mm, max tykkelse 8mm.) ; (3VA13,3VA14 -> max bredde 35mm, max tykkelse 10mm.) ; (3VA15 -> max bredde 50mm, max tykkelse 28mm.)] | R = Rammeklemmer for Cu[ (3VA10,3VA11 -> inkludert klemme for 1.5mm-700mm kabel) ; (3VA13,3VA14 -> inkludert klemme for 35mm-300mm kabel.)] | TM110M -> For starterbskytttelse med fast kortslutnings utløser (Ii). | TM120M -> For starterbskytttelse med justerbar kortslutnings utløser (Ii). | TM210 FTFM -> Med fast termisk (Ir) og kortslutnings utløser (Ii). | TM220 ATFM -> Med justerbar termisk utløser (Ir) og fast kortslutningsutløser (Ii). | TM240 ATAM -> Med justerbar termisk (Ir) og kortslutningsutløser (Ii) | SD100 Lastbryter (uten vern).