Siemens - Effektbryter 3VA11,25KA,3-pol,TM210, Fast termisk og momentanutløser, 25A, rammeklemme for Cu kabel - 3VA1125-3ED36-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 25 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 25 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 25...25 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Rammeklemme
Antall poler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4042948821329
Elnummer
4329528
Leverandørens varenummer
3VA1125-3ED36-0AA0
Typebeskrivelse
4329528
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
25 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:
25 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
25...25 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Rammeklemme
Antall poler:
3
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
-99999...-99999 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
320...320 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, skuffesystem
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40