Siemens - Effektbryter for trafo 17-22A S0 Fjærklemmer - 3RV2421-4CA20

Siemens
KopierKopier
Siemens - Effektbryter for trafo 17-22A S0 Fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 22 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 16...22 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209767430

Elnummer

4330522

Leverandørens varenummer

3RV2421-4CA20

Typebeskrivelse

4330522

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

22 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

55 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

16...22 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

20...690 V

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

364...364 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Andre

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effektbryter størrelse S0, for transformatorbeskyttelse. A-utløser 17...22A, N-utløser 364A, fjærklemmetilkopling