Siemens - Effektbryter VL250N ICU=55KA/415 VAC 4 p, ETU20,LSI IN=200A, IR=80-200A, ISD=1,5TO10XIR, II=11XIN - 3VL3720-1TF46-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 200 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 55 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 80...200 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Antall poler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209808881
Elnummer
4304526
Leverandørens varenummer
3VL3720-1TF46-0AA0
Typebeskrivelse
4304526
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
200 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:
55 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
80...200 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
4
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
300...2000 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
2200...2200 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20