Utgått

Siemens - Effektbryter VL400N,icu=55KA/415V,4-pol,tm vern,li in=400A,ir=320-400A,Ii=2000-4000A,100%N beskyttet - 3VL4740-1EM46-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Effektbryter VL400N,icu=55KA/415V,4-pol,tm vern,li in=400A,ir=320-400A,Ii=2000-4000A,100%N beskyttet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 320...400 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209700574

Elnummer

4304955

Leverandørens varenummer

3VL4740-1EM46-0AA0

Typebeskrivelse

4304955

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

400 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

55 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

320...400 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

4

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

-99999...-99999 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

2000...4000 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effektbryter VL400N byteevne n icu= 55kA, 415V AC 4-pol, termisk vern TM,IN= 400A,ir= 320...400A, Ii= 2000...4000A