Utgått

Siemens - Effektbryter VL400N ICU= 55KA, 415VAC 4 p, VERN TM, LI IN= 250A, IR= 200...250A, II= 1250...2500A, - 3VL4725-1EM46-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Effektbryter VL400N ICU= 55KA, 415VAC 4 p, VERN TM, LI IN= 250A, IR= 200...250A, II= 1250...2500A,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 200...250 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209756045

Elnummer

4304467

Leverandørens varenummer

3VL4725-1EM46-0AA0

Typebeskrivelse

4304467

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

250 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

55 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

200...250 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

4

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

-99999...-99999 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1250...2500 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effektbryter VL 400N Icu/Ics 415V FOR VL160..VL400=55/55KA, VL630=45/45KA, VL800=50/50KA, VL1250…VL1600=65/35KA- - Icu/Ics 240V FOR VL160..VL800=65/65KA, VL1250…VL1600=65/35KA 4 POLE, LINE PROTECTION OVERCURRENT RELEASE TM, LI IN= 250A, RATED CURRENT IR= 200...250A, OVERLOAD II= 1250...2500A, SHORT-CIRCUIT N PROTECTED (100%) , WITHOUT AUXILIARY RELEASE, WITHOUT AUXILIARY/ALARM SWITCH