Siemens - Elektronisk Motorvernrele 160-630A KL.20 - 3RB2066-2MC2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon
Justerbart strømområde - 160...630 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1
Utløseklasse - KLASSE 20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209638419
Elnummer
4162484
Leverandørens varenummer
3RB2066-2MC2
Typebeskrivelse
4162484
Monteringsmetode:
Direktemontasje/Frittstående installasjon
Justerbart strømområde:
160...630 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Utløseklasse:
KLASSE 20
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Nominell matespenning ved DC:
-99999...-99999 V
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
nei