Siemens - Elektronisk Motorvernrele 160-630A KL.5-30 - 3RB2163-4MC2

Siemens
KopierKopier
Siemens - Elektronisk Motorvernrele 160-630A KL.5-30

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon

  • Justerbart strømområde - 160...630 A

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1

  • Utløseklasse - Justerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209638518

Elnummer

4162125

Leverandørens varenummer

3RB2163-4MC2

Typebeskrivelse

4162125

Monteringsmetode:

Direktemontasje/Frittstående installasjon

Justerbart strømområde:

160...630 A

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Utløseklasse:

Justerbar

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

1000...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

1000...0 V

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Resetfunksjon inngang:

Ja

OVERLOAD RELAY 160...630 A FOR MOTOR PROTECTION SIZE S10/S12, CLASS 5...30 MOUNT. ONTO CONT./ STAND-ALONE MAIN CIRCUIT: BAR CONNECTION AUX. CIRCUIT: SCREW CONNECTION MANUAL-AUTOMATIC-RESET INT. EARTH FAULT DETECTION