Siemens - Elektronisk overlastrele 0.32-1.25A - 3RB3123-4NB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Direktemontering
Justerbart strømområde - 0,32...1,25 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1
Utløseklasse - Justerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209749597
Elnummer
4160916
Leverandørens varenummer
3RB3123-4NB0
Typebeskrivelse
4160916
Monteringsmetode:
Direktemontering
Justerbart strømområde:
0,32...1,25 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Utløseklasse:
Justerbar
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
Ja