Siemens - Elektronisk overlastrele 6-25A - 3RB3123-4QB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Elektronisk overlastrele 6-25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Justerbart strømområde - 6...25 A

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1

  • Utløseklasse - Justerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209749627

Elnummer

4160918

Leverandørens varenummer

3RB3123-4QB0

Typebeskrivelse

4160918

Monteringsmetode:

Direktemontering

Justerbart strømområde:

6...25 A

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Utløseklasse:

Justerbar

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Resetfunksjon inngang:

Ja

Elektronisk overlast rele 6...25 A for motorbeskyttelse størrelse S0, klasse 5...30 kontaktor ass. Hovedkrets: skruklemmetilkobling. Hjelpekrets: skruklemmetilkobling.Manuell-Automatisk-Reset jordfeilvarsler