Siemens - Elektronisk overlastrele Jordfeilvarsler 0.1-0.4A fjærklemmer - 3RB3113-4RE0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Direktemontering
Justerbart strømområde - 0,1...0,4 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1
Utløseklasse - Justerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209749061
Elnummer
4161597
Leverandørens varenummer
3RB3113-4RE0
Typebeskrivelse
4161597
Monteringsmetode:
Direktemontering
Justerbart strømområde:
0,1...0,4 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Utløseklasse:
Justerbar
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
Ja


