Siemens - Elektronisk trafo, prim 85..265VAC/85..300VDC sec 24VDC+-5% b=36mm. Kortslutning/overlast beskyttet - 4AC2402

Siemens
KopierKopier
Siemens - Elektronisk trafo, prim 85..265VAC/85..300VDC sec 24VDC+-5% b=36mm. Kortslutning/overlast beskyttet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 265 V

  • Sekundærspenning 1 - 24 V

  • Sekundærstrømstyrke 1 - 0,35 A

  • Maks utgangsstrøm - 0,35 A

  • Type transformator - Nettrafo

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869370569

Elnummer

4308451

Leverandørens varenummer

4AC2402

Typebeskrivelse

4308451

Primærspenning:

265 V

Sekundærspenning 1:

24 V

Sekundærstrømstyrke 1:

0,35 A

Maks utgangsstrøm:

0,35 A

Type transformator:

Nettrafo

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Sekundærspenning 2:

0 V

Sekundærspenning 3:

0 V

Sekundærstrømstyrke 2:

0 A

Sekundærstrømstyrke 3:

0 A

Maks utgangseffekt:

8,4 W

Maks effekttap:

0 W

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Lengde:

90 mm

Bredde:

36 mm

Høyde:

64 mm

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Temperaturbeskyttelse:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

4AC Elektronisk trafo, prim 85..265VAC/85..300VDC sec 24VDC+-5% b=36mm. Kortslutning/overlast beskyttet