Siemens - ENDEVINKEL, 8WA, METAL - 8WA1805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Monteringsmetode - Andre
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 10,3 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209156999
Elnummer
1271582
Leverandørens varenummer
8WA1805
Typebeskrivelse
1271582
Farge:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
10,3 mm
Materiale:
Metall
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Endestopper, stål, 10.3MM
ProduktbladPDF


