Siemens - ENDEVINKEL, 8WA, PLAST - 8WA1808
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Monteringsmetode - Andre
Forriglingsform - Andre
Bredde - 10 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209157019
Elnummer
1271583
Leverandørens varenummer
8WA1808
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Farge:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Forriglingsform:
Andre
Bredde:
10 mm
Materiale:
Metall
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Endestopper termoplast 10MM
ProduktbladPDF


