Siemens - ENERGI KABEL 2-LEDER - 6XV1812-8A

Siemens
KopierKopier
Siemens - ENERGI KABEL 2-LEDER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkobling 1 - Andre

  • Antall ledere - 2

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Kontakttilkobling systemavhengig - nei

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169404389

Elnummer

4504602

Leverandørens varenummer

6XV1812-8A

Typebeskrivelse

SIMATIC NET, DIVERSE KABEL

Tilkobling 1:

Andre

Antall ledere:

2

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Kontakttilkobling systemavhengig:

nei

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Temperaturmotstand:

-20...80 °C

Merkestrøm:

6 A

Merkespenning fra/til:

600...600 V

Farge på ytre kappe:

Grå

Spiralkabel:

nei

Med jordleder:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med snorbryter:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,4 mm

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Simatic Net energi kabel, 2-leder kraft kabel, LITZ ledning, 2 X 0.75 mm2, "trailing" type, max. lengde: 2000 m, minste ordre: 20 m, metervare