Utgått

Siemens - ENKEL PÅVEGG KAPPE D.PROFIL - 5TG1825

Siemens
KopierKopier
Siemens - ENKEL PÅVEGG KAPPE D.PROFIL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869093529

Elnummer

1432119

Leverandørens varenummer

5TG1825

Typebeskrivelse

Rammer

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

Ja

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Form:

Kvadratisk

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Tverrkanalmontering:

Ja

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

80 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

80 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

42,5 mm

Delta Profil, titanium hvit påveggskappe enkel