Siemens - ET 200SP Powermodul F-PM 6ES7136-6PA00-0BC0 - 6ES7136-6PA00-0BC0

Siemens
KopierKopier
Siemens - ET 200SP Powermodul F-PM 6ES7136-6PA00-0BC0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Inngangsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Type inngangsspenning - DC

  • Redundansevne - nei

  • Inngangsspenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515082767

Elnummer

4505105

Leverandørens varenummer

6ES7136-6PA00-0BC0

Typebeskrivelse

4505105

Inngangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Inngangsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Type inngangsspenning:

DC

Redundansevne:

nei

Inngangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Utgangsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Type utgangsspenning:

DC

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Bredde:

20 mm

Høyde:

73 mm

Dybde:

55 mm

Simatic DP, Power modul. F-PM-E PPM Profisafe, for ET 200SP; 24V DC Fail-safe switching av DQ og F-DQ opp til PL S/SIL2 eller PL E/SIL3. 2 Fail-Safe digitale innganger, 1 Fail-Safe digital utgang PPM