Utgått

Siemens - ET200M BAKPLATEMOD 40MM I/O - 6ES7195-7HB00-0XA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - ET200M BAKPLATEMOD 40MM I/O

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Inngangsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Antall pluggbare enheter - 2

  • Med pluggbare moduler, digital I/O - Ja

  • Med pluggbare moduler, analog I/O - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515060208

Elnummer

4504226

Leverandørens varenummer

6ES7195-7HB00-0XA0

Typebeskrivelse

4504226

Inngangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Inngangsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Antall pluggbare enheter:

2

Med pluggbare moduler, digital I/O:

Ja

Med pluggbare moduler, analog I/O:

Ja

For integrert strømforsyning:

nei

Inngangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type inngangsspenning:

DC

Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:

0 A

Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:

0 A

Maks inngangsstrøm ved DC:

6 A

Utgangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Utgangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Utgangsspenning ved DC:

0...0 V

Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:

0 A

Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:

0 A

Maks utgangsstrøm ved DC:

0 A

Systemtilbehør:

Ja

Med pluggbare moduler, kommunikasjonsmoduler:

Ja

Med pluggbare moduler, funksjon og teknologi moduler:

Ja

Med pluggbare moduler, Sentral-moduler:

Ja

Med pluggbare moduler, andre:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

Ja

Panelinnbygging mulig:

Ja

Rack-montering mulig:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

97 mm

Høyde:

92 mm

Dybde:

30 mm

SIMATIC DP, BUS UNIT FOR ET200M F. THE INTEGR.OF TWO 40 MM WIDE I/O SUBMODULES FOR INSERT/REMOVE