Siemens - ET200M BAKPLATEMOD IM/IM - 6ES7195-7HD10-0XA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Antall pluggbare enheter - 2
Med pluggbare moduler, digital I/O - nei
Med pluggbare moduler, analog I/O - nei
For integrert strømforsyning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4025515068723
Elnummer
4504228
Leverandørens varenummer
6ES7195-7HD10-0XA0
Typebeskrivelse
4504228
Inngangsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Antall pluggbare enheter:
2
Med pluggbare moduler, digital I/O:
nei
Med pluggbare moduler, analog I/O:
nei
For integrert strømforsyning:
nei
Type inngangsspenning:
DC
Maks inngangsstrøm ved DC:
6 A
Systemtilbehør:
Ja
Med pluggbare moduler, kommunikasjonsmoduler:
nei
Med pluggbare moduler, funksjon og teknologi moduler:
nei
Med pluggbare moduler, Sentral-moduler:
Ja
Med pluggbare moduler, andre:
nei
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
Ja
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
97 mm
Høyde:
92 mm
Dybde:
30 mm


