Siemens - ET200M BAKPLATEMOD PS/IM - 6ES7195-7HA00-0XA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Inngangsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Antall pluggbare enheter - 2
Med pluggbare moduler, digital I/O - nei
Med pluggbare moduler, analog I/O - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4025515060192
Elnummer
4504225
Leverandørens varenummer
6ES7195-7HA00-0XA0
Typebeskrivelse
4504225
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Antall pluggbare enheter:
2
Med pluggbare moduler, digital I/O:
nei
Med pluggbare moduler, analog I/O:
nei
For integrert strømforsyning:
nei
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Type inngangsspenning:
DC
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved DC:
6 A
Utgangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Utgangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:
0 A
Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:
0 A
Systemtilbehør:
Ja
Med pluggbare moduler, kommunikasjonsmoduler:
nei
Med pluggbare moduler, funksjon og teknologi moduler:
nei
Med pluggbare moduler, Sentral-moduler:
Ja
Med pluggbare moduler, andre:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
Ja
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
97 mm
Høyde:
92 mm
Dybde:
30 mm


