Siemens - ET200M DYP DIN-SK 483MM - 6ES7195-1GA00-0XA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Lengde - 482,6 mm
Høyde - 122 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4025515060123
Elnummer
4504367
Leverandørens varenummer
6ES7195-1GA00-0XA0
Typebeskrivelse
4504367
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Lengde:
482,6 mm
Høyde:
122 mm
Borehull, senteravstand:
466 mm
Materialtykkelse:
3 mm
SIMATIC DP, RAIL FOR ET 200M 483 MM LONG F. MAX. 5 BUS MOD. FUNCTION: INSERT/REMOVE


