Siemens - ET200PRO Mod BASES 2000MM - 6ES7194-4GD20-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Lengde - 2000 mm
Høyde - 231 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4025515074052
Elnummer
4504578
Leverandørens varenummer
6ES7194-4GD20-0AA0
Typebeskrivelse
4504578
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Lengde:
2000 mm
Høyde:
231 mm
Materialtykkelse:
4 mm
SIMATIC DP, MODULE CARRIER COMPACT WIDE VERSION FOR IO MODULES AND MOTORSTARTERS ET 200PRO, SOLD BY THE METER, CONFIGURABLE BY THE USER, LENGTH: 2000 MM