Siemens - ET200PRO SKINNE 2000 MM COMP - 6ES7194-4GC20-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - ET200PRO SKINNE 2000 MM COMP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Spesialprofiler

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 2000 mm

  • Høyde - 130,5 mm

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515072140

Elnummer

4504854

Leverandørens varenummer

6ES7194-4GC20-0AA0

Typebeskrivelse

4504854

Modell / utførelse:

Spesialprofiler

Materiale:

Aluminium

Lengde:

2000 mm

Høyde:

130,5 mm

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Materialtykkelse:

4 mm

SIMATIC DP, MODULE CARRIER COMPACT VERSION FOR IO MODULES ET 200PRO SOLD BY THE METER, CONFIGURABLE BY THE USER, LENGTH: 2000 MM