Siemens - ET200PRO SKINNE 2000 MM NARROW - 6ES7194-4GA20-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - ET200PRO SKINNE 2000 MM NARROW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Lengde - 2000 mm

  • Høyde - 178,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515071983

Elnummer

4504849

Leverandørens varenummer

6ES7194-4GA20-0AA0

Typebeskrivelse

4504849

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Lengde:

2000 mm

Høyde:

178,5 mm

Materialtykkelse:

4 mm

SIMATIC DP, MODULE CARRIER NARROW VERSION FOR IO MODULES ET 200PRO SOLD BY THE METER, CONFIGURABLE BY THE USER, LENGTH: 2000 MM