Siemens - ET200PRO SKINNE 500 MM NARROW - 6ES7194-4GA00-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Lengde - 500 mm
Høyde - 178,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4025515071990
Elnummer
4504848
Leverandørens varenummer
6ES7194-4GA00-0AA0
Typebeskrivelse
4504848
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Lengde:
500 mm
Høyde:
178,5 mm
Borehull, senteravstand:
182 mm
Materialtykkelse:
4 mm
SIMATIC DP, MODULE CARRIER NARROW VERSION FOR IO MODULES ET 200PRO, LENGTH: 500 MM