Siemens - ET200SP Motorstarter DS 0.1-1.0 A, 30mm bredde - 3RK1308-0AB00-0CP0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - -99999...-99999 V
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,25 kW
Utløseklasse - Andre
Med kortslutningsutløser - Ja
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4047621012216
Elnummer
4160860
Leverandørens varenummer
3RK1308-0AB00-0CP0
Typebeskrivelse
4160860
Nominell matespenning ved DC:
-99999...-99999 V
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,25 kW
Utløseklasse:
Andre
Med kortslutningsutløser:
Ja
Spenningstype for betjening:
DC
Driftseffekt ved AC-3, 230 V, 3-fase:
0,4 kW
Nominell driftstrøm Ie:
1 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,3...1 A
Med transformator:
nei
Koordinasjon iflg. IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Antall signallamper:
6
Ekstern tilbakestilling:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Støtter ASI-protokoll:
nei
Bredde:
30 mm
Høyde:
142 mm
Dybde:
150 mm


