Siemens - FO INNENDØRS KABEL - 6XV1820-7AH10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 2
Rørtype - Massiv leder
Fibertype - Multimode 62,5/125
Kategori - OM 2
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4019169404051
Elnummer
4504616
Leverandørens varenummer
6XV1820-7AH10
Typebeskrivelse
SIMATIC NET, FO KABEL
Antall fibre:
2
Rørtype:
Massiv leder
Fibertype:
Multimode 62,5/125
Kategori:
OM 2
Materiale i ytre kappe:
Andre
Antall fibre per rør:
1
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Oransje
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
50 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
nei
Vekt:
30 kg/km


