Siemens - FO KABEL STANDARD - 6XV1820-5AH10

Siemens
KopierKopier
Siemens - FO KABEL STANDARD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 2

  • Rørtype - Massiv leder

  • Fibertype - Multimode 62,5/125

  • Kategori - OM 2

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169403979

Elnummer

4504603

Leverandørens varenummer

6XV1820-5AH10

Typebeskrivelse

SIMATIC NET, FO KABEL

Antall fibre:

2

Rørtype:

Massiv leder

Fibertype:

Multimode 62,5/125

Kategori:

OM 2

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Antall fibre per rør:

1

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

80 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

nei

Simatic Net, fiberoptisk kabel (62.5/125), standard kabel, kan splittes, uten plugger, metervare, max. lengde: 2000 m, minste ordre: 20 m