Utgått

Siemens - Forlengelsesaksel 130 mm - 3RV2926-0B

Siemens
KopierKopier
Siemens - Forlengelsesaksel 130 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Andre

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Nominell matespenning ved DC - -99999...-99999 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209841819

Elnummer

4331035

Leverandørens varenummer

3RV2926-0B

Typebeskrivelse

4331035

Type bryterstyring:

Andre

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Forlengelsesaksel, dørkobling roterbar mekanisme, IP65, for størrelse S0...S3 130MM svart