Siemens - Fotbryter uten kappe - 3SE2902-0AB20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kommando - Kun én
Med beskyttelseshette - nei
Med sperre - nei
Antall bryterposisjoner - 1
Vekselfunksjon holdekobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209575042
Elnummer
4333333
Leverandørens varenummer
3SE2902-0AB20
Typebeskrivelse
4333333
Type kommando:
Kun én
Med beskyttelseshette:
nei
Med sperre:
nei
Antall bryterposisjoner:
1
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Materiale:
Metall
Med beskyttende isolasjon:
nei
Farge:
Grå
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Bredde:
70 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
220 mm


