Siemens - Fotocelle DIN 18MM+ekstern sensor, justerbar opp til 100K LUX - 7LQ2300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell brytestrøm - 16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 2...100000 lx
Maks ledningslengde lyssensor - 50 m
Monteringsmetode lyssensor - Veggmontering
Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869521626
Elnummer
1432194
Leverandørens varenummer
7LQ2300
Typebeskrivelse
1432194
Nominell brytestrøm:
16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi:
2...100000 lx
Maks ledningslengde lyssensor:
50 m
Monteringsmetode lyssensor:
Veggmontering
Tetthetsklasse (IP) lyssensor:
IP55
Merkespenning:
230 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Maks glødelampelast:
2000 W
Maks lysrørslast:
2000 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
1000 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
1000 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
8,7 A
Med programmerbar nattavstengning:
nei
Impulsinngang:
nei
Driftspenning lysføler:
230 V
Beskyttelsesklasse lyssensor:
II
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20