Siemens - GlødeLampe 24-30V - 3SB2908-1AC

Siemens
KopierKopier
Siemens - GlødeLampe 24-30V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sokkel - W2x4,6d

  • Teknologi - Lyspære

  • Lampeform - Andre

  • Farge - Andre

  • Halogen - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209028746

Elnummer

4333806

Leverandørens varenummer

3SB2908-1AC

Typebeskrivelse

4333806

Sokkel:

W2x4,6d

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Andre

Farge:

Andre

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

Ja

INCANDESCENT LAMP, TRANSPARENT, RATED VOLTAGE AC/DC 24V, 1.0 W, WEDGE BASE W2 X 4.6D WEDGE-BASE W2 X 4.6D RATED VOLTAGE AC/DC 24V TRANSPARENT