Siemens - Glødelampe BA 15D, 24V - 8WD4328-1XX

Siemens
KopierKopier
Siemens - Glødelampe BA 15D, 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lysstrøm - 40 lm

  • Sokkel - BA15d

  • Teknologi - Lyspære

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209267114

Elnummer

4333259

Leverandørens varenummer

8WD4328-1XX

Typebeskrivelse

4333259

Lampeeffekt:

5...5 W

Lysstrøm:

40 lm

Sokkel:

BA15d

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Andre

Farge:

Fargeløs

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

16 mm

Total lengde:

28 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

Ja

Nominell strøm:

208 mA

Glødelampe, diameter 70mm, 24V, BA 15D, 5W