Siemens - Hjelpekontakt, 1CO, For 3NW sikringsholder, sneppes på siden. - 3NW7902

Siemens
KopierKopier
Siemens - Hjelpekontakt, 1CO, For 3NW sikringsholder, sneppes på siden.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Andre

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Funksjon - Hjelpebryter

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869270296

Elnummer

1644997

Leverandørens varenummer

3NW7902

Typebeskrivelse

1644997

Apparatmontering:

Andre

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Funksjon:

Hjelpebryter

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Antall feilsignalbrytere:

0

Nominell brytestrøm:

5 A

Merkespenning:

250 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

-99999

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

-99999 A

Hjelpekontakt, 1CO, For 3NW sikringsholder, sneppes på siden. 9mm bredde.