Utgått

Siemens - HJELPEKONTAKT 1W F/5TE1 - 5TE9005

Siemens
KopierKopier
Siemens - HJELPEKONTAKT 1W F/5TE1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Andre

  • Bredde i antall modulmellomrom - 0,5

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869156811

Elnummer

1424492

Leverandørens varenummer

5TE9005

Typebeskrivelse

1424492

Apparatmontering:

Andre

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Funksjon:

Hjelpebryter

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

6 A

Merkespenning:

230 V

Spenningstype:

AC

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

-99999

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

-99999 A

Hjelpekontakt, 92MM 6A 1CO kontakt for 5TE1