Siemens - HJELPEKONTAKT 2NO F/5TT58 - 5TT5910-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - HJELPEKONTAKT 2NO F/5TT58

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Kontaktorer/releer

  • Bredde i antall modulmellomrom - 0,5

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869344225

Elnummer

4161863

Leverandørens varenummer

5TT5910-0

Typebeskrivelse

4161863

Apparatmontering:

Kontaktorer/releer

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Hjelpebryter

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

6 A

Merkespenning:

230 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

-99999

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

-99999 A

Hjelpekontakt 2 NO CONTACTS for AC 230V/400V for 5TT58 og 5TT50