Siemens - Hjelpekontakt med testknapp 1NO+1NC for MCB 5SL,5SY, 5SP, 5TL1, RCBO 5SU1, RCD 5SV, for low power - 5ST3013-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869395647
Elnummer
1642777
Leverandørens varenummer
5ST3013-2
Typebeskrivelse
1642777
Apparatmontering:
Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
0
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei


