Siemens - Hjelpekontakt S0-S3,1S-1Ø - 3RH1921-1DA11

Siemens
KopierKopier
Siemens - Hjelpekontakt S0-S3,1S-1Ø

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209379862

Elnummer

4162881

Leverandørens varenummer

3RH1921-1DA11

Typebeskrivelse

4162881

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

AUX. SWITCH BLOCK, 1 NO+1 NC, DIN EN50012, LATERALLY, 10 MM, SCREW CONNECTION,SIZE S0...S12, FOR MOTOR CONTACTORS,