Siemens - Hjelpekontaktblokk 4-pol 2NC fjærklemmer - 3RH2911-2HA02

Siemens
KopierKopier
Siemens - Hjelpekontaktblokk 4-pol 2NC fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209829534

Elnummer

4163725

Leverandørens varenummer

3RH2911-2HA02

Typebeskrivelse

4163725

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

AUX. SWITCH BLOCK , 2NC COND. PATHS: 1NC, 1NC, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT. SZ S00 AND S0, SPRING-LOADED TERMINAL DIN EN 50012 AND DIN EN 50005