Siemens - Hjelpekontaktblokk for elektroniske komponenter 2NC fjærklemmer - 3RH2911-2NF02

Siemens
KopierKopier
Siemens - Hjelpekontaktblokk for elektroniske komponenter  2NC fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209829947

Elnummer

4163730

Leverandørens varenummer

3RH2911-2NF02

Typebeskrivelse

4163730

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

0 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Antall feilsignalbrytere:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Monteringsmetode:

Andre

Lampeholder (Fatning):

Uten

AUX. SW BL. SUITABLE F. ELECTR. 2NC, COND. PATHS: 1NC, 1NC, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT. SZ S00 AND S0, SPRING-LOADED TERMINAL DIN EN 50005