Siemens - Hjelpekontaktblokk for elektroniske komponenter 2NO - 3RH2911-1NF20

Siemens
KopierKopier
Siemens - Hjelpekontaktblokk for elektroniske komponenter  2NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - -99999 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209829909

Elnummer

4163719

Leverandørens varenummer

3RH2911-1NF20

Typebeskrivelse

4163719

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

-99999 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

AUX. SW BL. SUITABLE F. ELECTR. 2NO, COND. PATHS: 1NO, 1NO, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT. SZ S00 AND S0, SCREW TERMINAL DIN EN 50005