Siemens - Hjelpekontaktblokk S00 1NO+1NC K - 3RH2921-4DA11

Siemens
KopierKopier
Siemens - Hjelpekontaktblokk S00 1NO+1NC K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209791169

Elnummer

4163747

Leverandørens varenummer

3RH2921-4DA11

Typebeskrivelse

4163747

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

LATERAL AUX. SWITCH BLOCK, 1NO+1NC, FOR MOTOR CONTACTORS SZ S0, RING CABLE LUG CONNECTION DIN EN 50005