Siemens - Hjelpekontaktor akt 11U1NO+1NC frontmontert S00/ S0 Fjærklemmer - 3RH2911-2FB11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209829480
Elnummer
4161619
Leverandørens varenummer
3RH2911-2FB11
Typebeskrivelse
4161619
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten